Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT281000200 RILEVATORE AD INFRAROSSI - 281000200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT281000200 RILEVATORE AD INFRAROSSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564266648

Artikelnummer

ERT281000200

Herstellernummer

281000200

Hersteller

ERT

RILEVATORE AD INFRAROSSI. Apparecchio dotato di snodo regolabile esternamente in verticale, adatto per interno ed esterno.Si può regolare il temporizzatore e il luxmetro, mediante appositi tasti. ALIMENTAZIONE:220V. PORTATA:500W-1000W. ANGOLO DI RILEVAMENO:110°-150°. PORTATA DEL FASCIO:<8m. TEMPORIZZATORE:20sec-8min. LUXMETRO:<10-1000. GRADO DI PROTEZIONE:IP44. DIMENSIONI:85x75x93mm.