Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT281000000 SENSORE AD INFRAROSSI - 281000000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT281000000 SENSORE AD INFRAROSSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 8 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 1000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 110...150 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564243007

Artikelnummer

ERT281000000

Herstellernummer

281000000

Hersteller

ERT

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

8 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

1000 W

Erfassungswinkel horizontal:

110...150 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

8 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

8 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

20 s

Ansprechhelligkeit:

10...150 lx

Rilevatore ad infrarossi: apparecchio dotato di snodo regolabile esternamente in verticale, adatto per interno ed esterno.Si può regolare il temporizzatore e il luxmetro, mediante appositi tasti. • Dimensioni: 85x75x93 mm