ELCART DISTRIBUTION - ERT280530000 PROGRAMMATORE ANALOGICO 3500W ITA - 280530000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ P17
Uhrentyp - Tagesuhr
Antriebsart - quarzgesteuert
Kürzeste Schaltzeit - 15 min
Ausführung - analog
Packung
1 ST
EAN
8029564103325
Artikelnummer
ERT280530000
Herstellernummer
280530000
Hersteller
ERT
Ausführung der Steckdose:
Italienischer Typ P17
Uhrentyp:
Tagesuhr
Antriebsart:
quarzgesteuert
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Ausführung:
analog
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz


