Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280171700 PRESA MUL.9 POSTI C/CAVO E INTERR - 280171700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Ein-/Ausschalter - ja

  • Überspannungsschutz - nein

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • FI-Schalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564398073

Artikelnummer

ERT280171700

Herstellernummer

280171700

Hersteller

ERT

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Überspannungsschutz:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

FI-Schalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Länge der Zuleitung:

1.5 m

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Presa multipla a 9 posti con interruttore. Dotata di interruttore luminoso. Con terra; base e coperchio in materiale termoplastico antiurto. Prese con alveoli di sicurezza schermati. Con possibilità di fissaggio. • Portata: 16A - 250V • Potenza max: 2500W