Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280125200 ADAT.SHUKO 90G 16A 2P+T BIANCO - 280125200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564611127

Artikelnummer

ERT280125200

Herstellernummer

280125200

Hersteller

ERT

ADATTATORE SPINA 16A – PRESA SHUKO 90° 16A. Con spina 16A e presa bipasso schuko. PORTATA:16 A-250V. POTENZA MAX:1500 W. CORPO:tecnopolimero. PER PRESE VOL:28/1060. PER SPINA SCHUKO:28/1048. Colore: Bianco.