Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280108000 PRESA VOLANTE BIP.SCHUKO 16A BIAN - 280108000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT280108000 PRESA VOLANTE BIP.SCHUKO 16A BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 16 A

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564504184

Artikelnummer

ERT280108000

Herstellernummer

280108000

Hersteller

ERT

Farbe:

weiß

Nennstrom:

16 A

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Presa volante bip. Schuko in tecnopolimero 10/16 A- 250 V bianca. In blister.