ELCART DISTRIBUTION - ERT280106200 PRESA VOLANTE BIPASSO 10/16A BIAN - 280106200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8029564504177
Artikelnummer
ERT280106200
Herstellernummer
280106200
Hersteller
ERT
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa volante bipasso in tecnopolimero 10/16 A - 250 V bianca. In blister.


