ELCART DISTRIBUTION - ERT280106000 PRESA VOLANTE BIPASSO 10/16A NERA - 280106000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ Bipasso
Farbe - schwarz
Nennstrom - 16 A
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8029564504160
Artikelnummer
ERT280106000
Herstellernummer
280106000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Presa volante bipasso in tecnopolimero 10/16 A- 250 V nera. In blister.


