Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280103900 SPINA VOL. 16A 2P+T ANTISCHIAC. - 280103900

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT280103900 SPINA VOL. 16A 2P+T ANTISCHIAC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Gummi

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 11 ST

EAN

7449072030066

Artikelnummer

ERT280103900

Herstellernummer

280103900

Hersteller

ERT

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Nennstrom:

16 A

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Gummi

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina volante in gomma antischiacciamento 16 A - 250 V 2P+T di colore nero.