ELCART DISTRIBUTION - ERT280103000 SPINA VOLANTE 16A + TERRA NERA - 280103000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P17
Nennstrom - 16 A
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
10 ST
EAN
8029564504122
Artikelnummer
ERT280103000
Herstellernummer
280103000
Hersteller
ERT
Ausführung:
Italienischer Typ P17
Nennstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Nennspannung:
250 V
Spina volante in PVC 16 A- 250V + terra nera (in blister).


