Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT280102100 SPINA VOLANTE 16A 2 LATI BIANCA - 280102100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT280102100 SPINA VOLANTE 16A 2 LATI BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P17

  • Nennstrom - 16 A

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - rechtwinklig

Packung

  • 10 ST

EAN

8029564276562

Artikelnummer

ERT280102100

Herstellernummer

280102100

Hersteller

ERT

Ausführung:

Italienischer Typ P17

Nennstrom:

16 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

rechtwinklig

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Nennspannung:

250 V

Spina volante in tecnopolimero 16 A-250V a 2 lati bianca. Con contatto di terra e doppia possibilità di montaggio del frutto.(blister).