Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT190698200 GHIERATONDA ORIENT CROMAT+GU5.3 - 190698200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564501039

Artikelnummer

ERT190698200

Herstellernummer

190698200

Hersteller

ERT

Farbe:

Chrom

GHIERA TONDA ORIENTABILE CON CONNESIONE GU5.3. Ghiera portalampada tonda professionale da incasso orientabile in alluminio. Fissaggio della lampada ad incastro. Adatto per installazioni tradizionali e di design. Fornita con cavetto connessione GU5,3. Utilizzabile anche per lampade GU10 previo utilizzo del connettore 19/6992 non in dotazionePotenza max installabile: 50w. Foro incasso: 85mm. Colore: Cromata.