ELCART DISTRIBUTION - ERT190600500 LED EMETT.INFRAR. ALTA POTEN. 5MM - 190600500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
7449079963367
Artikelnummer
ERT190600500
Herstellernummer
190600500
Hersteller
ERT
LED EMETTITORE ALL'INFRAROSSO Ø 5 mm. CONTENITORE:plastico. ANGOLAZIONE:45°. TENS. INVERSA:5 V. ASSORBIMENTO:100 mA. POT. DISSIPATA:100 mW. TEMP. LAV.:-40°C÷+80°C. Usato su telecomandi per TVC – videoregistratoriHi-Fi - Variatori - ecc.. FUNZ. CON FOTOD.: 19/6020. PORTALED: 4/8146 - 4/8170. SFH415U.