Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT190430500 LED CIL. D.5MM ALTA LUMIN. VERDE - 190430500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

  • Nennspannung - 2.1 V

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser - 5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449074696000

Artikelnummer

ERT190430500

Herstellernummer

190430500

Hersteller

ERT

Farbe:

grün

Nennspannung:

2.1 V

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

5 mm

LED AD ALTA LUMINOSITA' TRASPARENTE Ø 5 mm •MAX. POT. DISSIP.: 100 mW •TEMP. LAV.: -25°C÷+85°C