ELCART DISTRIBUTION - ERT180830700 LAMP.LED GU10 7W 100G B.CALDO - 180830700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...220 V
Packung
10 ST
EAN
7449079502511
Artikelnummer
ERT180830700
Herstellernummer
180830700
Hersteller
ERT
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...220 V
Lampenform:
Reflektor
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Ideale per impieghi nei bar, discoteche, giardini, vetrine, ecc. Consumi minimi, lunga durata, colori brillanti, non produce calore, non emette raggi ultravioletti. Nuova copertura satinataConsumi minimi e lunga durata. LED 7W GU10 500Lm 2700K 100°.


