Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT130100500 SPINA PANN. TRIP. INT. LUM. ROSSO - 130100500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8013768806649

Artikelnummer

ERT130100500

Herstellernummer

130100500

Hersteller

ERT

SPINA TRIPOLARE C14 CON INTERRUTTORE A BILANCIERE LUMINOSO. FISSAGGIO:autobIoccante. PORTATA:10 A - 250 V. CORPO:bacheIite. CONTATTI:ottone. FISSAGGIO CAVO:a saIdare. PER PRESE:13/845. CAVI:6/300.