Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT130042100 ALIM. 90W USC.15-20VCC 12SP AUTO. - 130042100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT130042100 ALIM. 90W USC.15-20VCC 12SP AUTO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564458012

Artikelnummer

ERT130042100

Herstellernummer

130042100

Hersteller

ERT

ALIMENTATORE 90W AUTOMATICO. Compatto e completamente automatico. L’inserimento dei vari adattatori (12pz), determina automaticamente la tensione di uscita desiderata. Il valore della tensione è stampato su ogni spinotto. LED di accensione. Corredato di:-Pr. alim. 7,9x0,9 -11,5 mm. -Pr. alim. 7,4x0,6 -12,5 mm. -Pr. alim. 6,5x4,4-12 mm (x2). -Pr. alim. 6,3x3,0 - 14 mm. -Pr. alim. 5,5x2,5-12 mm (x2). -Pr. alim. 5,5x2,1 -9,5 mm. -Pr. alim. 5,0x3,0 -11,5 mm. -Pr. alim. 4,75x1,7 -9,5 mm (x2). -Pr. alim. 3 poli. INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA. USCITE: 15/16/18,5/19/19,5/20 VCC. PORTATA: 4500mA. DIMENS.: 48x125x30mm. PESO: 315gr.