ELCART DISTRIBUTION - ERT130024800 18W ALIMENT.SWITCH.USC.3-12VCC - 130024800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 100...240 V
Ausgangsspannung - 3...12 V
Ausgangsstrom - 1500 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
5 ST
EAN
8029564461647
Artikelnummer
ERT130024800
Herstellernummer
130024800
Hersteller
ERT
Eingangsspannung:
100...240 V
Ausgangsspannung:
3...12 V
Ausgangsstrom:
1500 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Steckdose
Alimentatore multitensione 18W, si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza. Corredato di: -Presa USB; -Pr. alim. 0,75x2,35 mm; -Pr. alim. 1,35x3,5 mm; -Pr. alim. 1,5x5,5 mm; -Pr. alim. 1,7x4,0 mm; -Pr. alim. 2,1x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC / 1500mA • DIMENS.: 82x52x36mm • PESO: 192gr. • Kit spinotti Mini e Micro USB opzionale


