Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELCART DISTRIBUTION - ERT130024200 ALIMENT.SWITCH USC.3-12VCC 600MA - 130024200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT130024200 ALIMENT.SWITCH USC.3-12VCC 600MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 100...240 V

  • Ausgangsspannung - 3...12 V

  • Ausgangsstrom - 600 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564461623

Artikelnummer

ERT130024200

Herstellernummer

130024200

Hersteller

ERT

Eingangsspannung:

100...240 V

Ausgangsspannung:

3...12 V

Ausgangsstrom:

600 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Montageart:

Steckdose

Alimentatore multitensione 7W, si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza. Corredato di: -Presa USB; -Pr. alim. 0,75x2,35 mm; -Pr. alim. 1,35x3,5 mm; -Pr. alim. 1,5x5,5 mm; -Pr. alim. 1,7x4,0 mm; -Pr. alim. 2,1x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC / 600mA • DIMENS.: 69x39x31mm • PESO: 130gr. • Kit spinotti Mini e Micro USB opzionale