Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT122305200 SUPPORTO REGOLABILE TV NERO - 122305200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Fernseher

  • Montageart - Wand

  • Breite - 762 mm

  • Tragfähigkeit - 75 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564388548

Artikelnummer

ERT122305200

Herstellernummer

122305200

Hersteller

ERT

Geeignet für:

Fernseher

Montageart:

Wand

Breite:

762 mm

Tragfähigkeit:

75 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

508 mm

Tiefe:

5...5 mm

Supporto da muro regolabile per TV LED/LCD/Plasma. Supporto regolabile da parete universale (inclinazione 0°/10°). • Per TV da 30"a 64"• Distanza dal muro: 5cm • Peso massimo sopportabile: 75kg • Peso del supporto: 3,9 kg