Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT122301500 SUPPORTO MURALE TV 2 SNODI NERO - 122301500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564504757

Artikelnummer

ERT122301500

Herstellernummer

122301500

Hersteller

ERT

SUPPORTO DA MURO PER TV LED/LCD/PLASMA 2 SNODI. Con due snodi ruotabili in orizzontale di +/-90° e inclinabile in verticale di +/-15°. Adatto anche per monitor curvi. Di facile montaggio per TV standard VESA 75-100-200-400. TV LCD:32”÷55”. DISTANZA MURO:5,5 ÷ 29 Cm. PESO MAX .:30kg. PESO SUPPORTO:2,3kg.