Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT120100500 CAVO ANTEN.TV SP9,5MM-SP9,5MM 2MT - 120100500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT120100500 CAVO ANTEN.TV SP9,5MM-SP9,5MM 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - IEC

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - IEC

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564529538

Artikelnummer

ERT120100500

Herstellernummer

120100500

Hersteller

ERT

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

IEC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

IEC

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Prolunga coassiale TV con connettori spina IEC Ø 9,5 mm diritta