Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT112266000 TELECOMANDO UNIVERS.X ARIA COND.

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT112266000 TELECOMANDO UNIVERS.X ARIA COND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564466246

Artikelnummer

ERT112266000

Herstellernummer

112266000

Hersteller

ERT

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI D’ARIA Controlla la maggior parte dei condizionatori in commercio. Inserimento diretto dei codici. Ricerca dei codici per modello e automatica. Basso consumo delle batterie, funzioni complete ed uso molto semplice. Grande schermo LCD.Retroilluminato e tastiera completa con protezione a scorrimento.Assistenza telefonica / help desk a disposizione come servizio post vendita dedicato al cliente.PILE:2x1,5V AAA (30/24000) (Non incluse).