Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT110991700 RAD.BICA QUARZ. CARDIN 29,875MHZ

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT110991700 RAD.BICA QUARZ. CARDIN 29,875MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564100737

Artikelnummer

ERT110991700

Herstellernummer

110991700

Hersteller

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE QUARZATI. Trasmettitore miniaturizzato. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17 mm. Mod. Orig.: CARDIN (S 46).