ELCART DISTRIBUTION - ERT110991200 RAD.BIC.QUARZ.X CAME 30,900 MHZ - 110991200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 30.9 MHz
Reichweite - 60 m
Mit Funkhandsender - ja
Anzahl der Befehle - 2
Funktaster unter Putz - nein
Packung
1 ST
EAN
8029564457336
Artikelnummer
ERT110991200
Herstellernummer
110991200
Hersteller
ERT
Funkfrequenz:
30.9 MHz
Reichweite:
60 m
Mit Funkhandsender:
ja
Anzahl der Befehle:
2
Funktaster unter Putz:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Funktaster auf Putz:
nein
Radicomando CAME T302L bicanale quarzato • PORTATA: 40÷60 mt • CONSUMO: 10 mA • POT. IRRADIATA: 0,1 mW • ALIMENT.: 1 pila 12 V • DIMENS.: 62x39x17 mm • COLORE CONTENITORE: nero • Colore tasti: verde


