Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT110991000 RAD.BIC.QUARZ.X BFT 30,875 MHZ - 110991000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT110991000 RAD.BIC.QUARZ.X BFT 30,875 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564100683

Artikelnummer

ERT110991000

Herstellernummer

110991000

Hersteller

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE QUARZATI. Trasmettitore miniaturizzato. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17 mm. Mod. Orig.: BFT (TZM 2).