ELCART DISTRIBUTION - ERT110987800 RAD.BICAN.X NOVOTECNICA*RICAMBIO* - 110987800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564100607
Artikelnummer
ERT110987800
Herstellernummer
110987800
Hersteller
ERT
RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE AD OSCILLATORE LIBERO. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per ricambi di impianti precedenti il 1°gennaio 1996. FREQUENZA:270÷330MHz. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17mm. Mod. Orig.: NOVOTEC. (BIT-N2).