ELCART DISTRIBUTION - ERT110986100 RAD.BICAN.X B.F.T. *RICAMBIO* - 110986100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564100546
Artikelnummer
ERT110986100
Herstellernummer
110986100
Hersteller
ERT
RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE AD OSCILLATORE LIBERO. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per ricambi di impianti precedenti il 1°gennaio 1996. FREQUENZA:270÷330MHz. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17mm. Mod. Orig.: BFT (VTM 2).