Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT110986000 RAD.BICAN.X B.F.T. *RICAMBIO* - 110986000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT110986000 RAD.BICAN.X B.F.T. *RICAMBIO*

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564100539

Artikelnummer

ERT110986000

Herstellernummer

110986000

Hersteller

ERT

RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE AD OSCILLATORE LIBERO. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per ricambi di impianti precedenti il 1°gennaio 1996. FREQUENZA:270÷330MHz. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17mm. Mod. Orig.: BFT (TM 2).