ELCART DISTRIBUTION - ERT110985500 RAD.BICAN.X FADINI *RICAMBIO* - 110985500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564100522
Artikelnummer
ERT110985500
Herstellernummer
110985500
Hersteller
ERT
RADIOCOMANDI APRICANCELLO BICANALE AD OSCILLATORE LIBERO. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per ricambi di impianti precedenti il 1°gennaio 1996. FREQUENZA:270÷330MHz. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17mm. Mod. Orig.: FADINI (MEC 85).