ELCART DISTRIBUTION - ERT110982800 RAD.MONOC.X NOVOTECNICA*RICAMBIO* - 110982800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564100461
Artikelnummer
ERT110982800
Herstellernummer
110982800
Hersteller
ERT
RADIOCOMANDI APRICANCELLO MONOCANALE AD OSCILLATORE LIBERO. Trasmettitore superreattivo miniaturizzato. Solo per impianti precedenti al 1° Gennaio 1996FREQUENZA:270÷330MHz. PORTATA:40÷60 mt. CONSUMO:10 mA. POTENZA IRRADIATA:0,1 mW. ALIMENTAZIONE:1 pila 12 V (Art.30/22940). DIMENSIONI:62x39x17mm. Mod. Orig.: NOVOTEC. (BIT-N1).