Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT100005000 BUZZER PIEZOCERA. 43MM 12VDC 80DB - 100005000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077694966

Artikelnummer

ERT100005000

Herstellernummer

100005000

Hersteller

ERT

BUZZER PIEZOELETTRICO. ALIMENTAZ.:6 ÷ 28 V. INTEN. SUONO:80dB/60cm. ASSORBIMENTO:20 mA. FREQ. RIS.:2.9 kHz ± 0.5. TEMP. LAV.:-20°C÷+80°C.