ELCART DISTRIBUTION - ERT090702000 TESTER ANALOGICO 1000V NI855 - 090702000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564095446
Artikelnummer
ERT090702000
Herstellernummer
090702000
Hersteller
ERT
TESTER ANALOGICO 1000V NI855 Praticità di utilizzo e precisione sono le principali doti di questo strumento.FUNZIONI:Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Prova transistor (Iceo) PORTATE:Vca (±4%): 10-50-250-1000V Vcc (±4%): 0,1-0,5-2,5-10-50-250-1000V Acc (±3%): 50µ-2,5m-25m-250mA OHM (±4%):1-10-100-1K-10Kohm SENSIBILITA’: 20 Kohm/Vcc - 9 Kohm/VcaTEMP. FUNZ.: 5°C ÷ +40°C ALIMENT.: 2 batt. AA,1 batt. 9V DIMENSIONI: 100x150x34 mmPESO: 200 gr. Fornito con puntali e istruzioni.