ELCART DISTRIBUTION - ERT073022500 0890CDJ STILO RT80 X RDS80 - 073022500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564233558
Artikelnummer
ERT073022500
Herstellernummer
073022500
Hersteller
ERT
STILO SALDANTE ERSA RT80. Fornito con punta 7/20992 PER STAZIONE RDS80:7/15060. TENSIONE:24 V. POTENZA:80 W. TEMPO RISC.:circa 40 sec. CAVO:1,5 mt PVC.. PESO:130 gr. (senza cavo). PUNTE:serie 7/20890.