ELCART DISTRIBUTION - ERT072091100 0832BDLF PUNTA ERSA 1.0MM - 072091100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 1 mm
Form - bleistiftspitz
Ausführung - gerade
Gesamtlänge - 55 mm
Außendurchmesser Schaft - 8.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564284390
Artikelnummer
ERT072091100
Herstellernummer
072091100
Hersteller
ERT
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
1 mm
Form:
bleistiftspitz
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
55 mm
Außendurchmesser Schaft:
8.5 mm
Innendurchmesser Schaft:
6.6 mm
PUNTE ERSA