ELCART DISTRIBUTION - ERT071012600 0330BD SALD ERSA 30W PUNTA 3.1MM - 071012600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564259282
Artikelnummer
ERT071012600
Herstellernummer
071012600
Hersteller
ERT
SALDATORI ERSA 30/40W SERIE 30S. Saldatore con elevate prestazioni professionali, grande maneggevolezza e precisione, disegno ergonomico, elevata sicurezza di isolamento conforme alle norme. Fornito con punta a cilindro in ERSADUR da 1.1mm oppure da 3.1mm. Adatto per saldature in applicazioni radio TV, laboratori e hobbystica Disponibile nella versione da 30w. TEMPO RISC.:2 min. circa. TEMP.:380°C (30W). PUNTE RIC.:ser. 7/20200. DISCO ESAGON.:7/30000. PORTASALD.:7/30390. Diam.Punta: 3,1mm.