ELCART DISTRIBUTION - ERT071006000 0910BD SALD MULTITIP 220V 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564089186
Artikelnummer
ERT071006000
Herstellernummer
071006000
Hersteller
ERT
SALDATORE ERSA SERIE MULTITIP 15W. Saldatore con elevate prestazioni profes-sionali, grande maneggevolezza e precisione, disegno ergonomico.Fornito con punta cilindrica in ERSADUR per saldature di bassa potenza e di precisione. POTENZA:15 W. TEMPO RISCAL.:60"circa. TEMP. PUNTA:350°C. PUNTE RIC.:ser. 7/20090. DISCO ESAGON.:7/30000. PORTASALD.: 7/30390.