Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070910000 TAV.LABORAT. BARRA-MENS.ELETTRIF.

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070910000 TAV.LABORAT. BARRA-MENS.ELETTRIF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1500 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Mit Schubladenkasten - ja

  • Anzahl der Schubladen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564265726

Artikelnummer

ERT070910000

Herstellernummer

070910000

Hersteller

ERT

Breite:

1500 mm

Tiefe:

800 mm

Mit Schubladenkasten:

ja

Anzahl der Schubladen:

2

TAVOLO DA LABORATORIO. Con piano in laminato statico dissipativo e piedini regolabili per ottenere un’altezza minima di 80 cm e massima di 1 mt.COMPOSTO DA: 1 BARRA ELETTRIFICATA E CABLATA avente 4 prese bivalenti Italia/Schuko, 1 presa universale, 1 fusibile 250V – 16A, 2 interruttori. 2 CASSETTI (314x410x85mm). 1 MENSOLA con angolatura regolabile 0-30° (1500x300 mm). 1 PLAFONIERA 2x36W cablata. 1 BARRA POGGIAPIEDI. 1 COPRIGAMBE. 1 COPRIGAMBE. ALTEZZA TAVOLO:800÷1000 mm. DIMENSIONI PIANO:1500x800 mm.