Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070880200 MARCAT.SHARPIE PUNTA TONDA NERA - 070880200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070880200 MARCAT.SHARPIE PUNTA TONDA NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Filzstift

  • Farbe - schwarz

  • Wasserfest - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8029564416302

Artikelnummer

ERT070880200

Herstellernummer

070880200

Hersteller

ERT

Ausführung:

Filzstift

Farbe:

schwarz

Wasserfest:

ja

Marcatore permanente per uso intenso e specifico in ufficio e/o in ambito industriale. Marca su tutte le superfici, persino su quelle bagnate ed oleose. È resistente all’acqua e alle alterazioni di colore. Ideale per marcare su cartone, carta per foto, ondulati, legno, metallo, alluminio, pietra, plastica, pelle ed altro.