ELCART DISTRIBUTION - ERT070853200 NASTRO TERMORESTRING.GIALLO 12MM - 070853200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 1.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
7449074574872
Artikelnummer
ERT070853200
Herstellernummer
070853200
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
1.5 m
Hitzebeständig:
ja
Nastro in poliolefina non adesivo termorestringente. Studiato appositamente per contrassegnare cavi e fili elettrici, secondo il principio delle guaine termorestringenti. Ritardante la fiamma e particolarmente resistente ai solventi chimici. Restringimento: 3:1. Ø min.cavi: 1,18÷8,70 mm


