Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070849000 NASTRO POLYEST.7MT 19MM TRASPAR. - 070849000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070849000 NASTRO POLYEST.7MT 19MM TRASPAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

Packung

  • 5 ST

EAN

7449077909626

Artikelnummer

ERT070849000

Herstellernummer

070849000

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

5.5 m

Nastro in poliestere trasparente per etichettatrice Dymo. Con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.