Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070848900 NASTRO VINYL 19MM BIANCO - 070848900

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070848900 NASTRO VINYL 19MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

  • UV-beständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

7449074574742

Artikelnummer

ERT070848900

Herstellernummer

070848900

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

5.5 m

UV-beständig:

ja

Nastro in vinile per etichettatrici DYMO con adesivo molto forte.Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro. Per cavi elettrici.Resistente a solventi , raggi UV e sgrassatori.