ELCART DISTRIBUTION - ERT070846700 NASTRO POLY. 5,5MX 6MM NERO/BIANC - 070846700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 5.5 m
Packung
5 ST
EAN
7449077909596
Artikelnummer
ERT070846700
Herstellernummer
070846700
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
5.5 m
Nastro in poliestere con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.


