ELCART DISTRIBUTION - ERT070846000 NASTRO POLY. 5,5MX 9MM NERO/METAL - 070846000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - Silber
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 5.5 m
Packung
5 ST
EAN
7449074574520
Artikelnummer
ERT070846000
Herstellernummer
070846000
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
Silber
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
5.5 m
Nastro in poliestere con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.


