Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070830700 ETICHETTATRICE DYMO RHINOPRO 5200 - 070830700

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070830700 ETICHETTATRICE DYMO RHINOPRO 5200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Eingabemethode - ABC-Tastatur

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564370239

Artikelnummer

ERT070830700

Herstellernummer

070830700

Hersteller

ERT

Druckauflösung:

180 DPI

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Eingabemethode:

ABC-Tastatur

In dotazione 1 valigetta rigida, 1 pacchetto batterie ricaricabili agli ioni di litio, 1 adattatore Vca, 1 nastro in nylon flessibile da 19mm nero su bianco e 1 nastro in vinile da 12mm nero su bianco, libretto d’istruzioni rapido e guida completa su CD.L’etichettatrice possiede un paracolpi in gomma per protezione totale agli urti. Menù semplice grazie ai tasti “one touch”. Il display LCD retroilluminato extra large ne permette un utilizzo in ambienti poco visibili. Personalizza e memorizza più di 100 etichette, e possiede più di 100 simboli industriali pre-programmati. Stampa fino a 5 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128.