Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070830300 ETICHETTATRICE DYMO RHINOPRO 4200 - 070830300

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070830300 ETICHETTATRICE DYMO RHINOPRO 4200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Eingabemethode - QWERTY

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564403913

Artikelnummer

ERT070830300

Herstellernummer

070830300

Hersteller

ERT

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Eingabemethode:

QWERTY

DYMO Rhino™ 4200 consente di eseguire un'etichettatura rapida e perfetta. La tastiera di tipo QWERTY è pratica e facile da usare. Utilizza i tasti di scelta rapida One Touch per creare e formattare rapidamente etichette per avvolgimenti di fili/cavi, etichette a bandiera, codici a barre 39 e Codice 128, etichette di lunghezza predefinita, per moduli e molto altro ancora. Stampa etichette di larghezza fino a 19mm in nylon flessibile, poliestere permanente e materiali in vinile duraturi - OLTRE alla stampadiretta su tubi termoretraibili. Risparmiate tempo con funzioni eccezionali, come il tasto "Preferiti"che consente di accedere con un singolo tasto alle etichette, ai simboli e ai termini più utilizzati e il tasto "Personalizza", che consente di eliminare inutili ripetizioni memorizzando le impostazioni personalizzate.