ELCART DISTRIBUTION - ERT070819600 NASTRO DYMO 19X5,5MT POLIEST. N/B - 070819600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 5.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
7449074574438
Artikelnummer
ERT070819600
Herstellernummer
070819600
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
5.5 m
Hitzebeständig:
ja
Nastro adesivo speciale in poliestere di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Ha lo stesso aspetto dei nastri standard ma offre un’adesione potente e permanente che ne assicura la resistenza nel tempo. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno, vetro e qualsiasi superficie irregolare. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • Adatti per etichett. Dymo


