Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070819200 NASTRO DYMO 19X3,5MT NYLON NR/BN - 070819200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070819200 NASTRO DYMO 19X3,5MT NYLON NR/BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 3.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

7449074574414

Artikelnummer

ERT070819200

Herstellernummer

070819200

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

3.5 m

Hitzebeständig:

ja

Nastro adesivo speciale di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per superfici curve e/o altamente rugose e per la marcatura di cavi con etichette a bandierina, DYMO ha prodotto un nastro in nylon flessibile che si avvolge attorno alle sagome. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno, vetro e qualsiasi superficie irregolare. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • Adatti per etichett. Dymo