Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070816800 NASTRO PER DYMO 19X7MM NERO/VERDE - 070816800

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070816800 NASTRO PER DYMO 19X7MM NERO/VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - grün

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 7 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

7449074574186

Artikelnummer

ERT070816800

Herstellernummer

070816800

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

grün

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

7 m

Hitzebeständig:

ja

Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo