ELCART DISTRIBUTION - ERT070815000 NASTRO PER DYMO 12X7MM NERO/BLU - 070815000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - blau
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 7 m
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073406587
Artikelnummer
ERT070815000
Herstellernummer
070815000
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
blau
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
7 m
Hitzebeständig:
ja
Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo